作業灯 充電のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
840件の「作業灯 充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業灯 充電式 マグネット」、「作業灯 バッテリー」、「照明 バッテリー」などの商品も取り扱っております。
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類 LED 付属品 100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル 電源 充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー 全光束(Lm) 600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 278×38×28(フック除く) 光源 3528LEDチップ 充放電回数 500回 充電時間(時間) 約4 モード (切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階 光束(Lm) 600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) アズワン品番 64-9675-36 使用時間(時間) 3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
色温度(K) 2500~6500 SPOT4500 全光束(Lm) 50~500 照度(Lux) (0.5m)700~1400 SPOT5000 保護等級 IP65 質量(g) 267 寸法(mm) 185×38×26 連続使用時間(時間) 2~20 充電時間(時間) 4 付属品 100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル 危険物の類別 非危険物
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 充電時間(分) 100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 280 最大締付トルク(N・m) (電動時)2.5・(手動時)7.0 仕様 USB充電(USBA+マイクロB) 付属品 USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本 材質 本体:PA6GF30+TPE 電圧(V) 3.7 締付け能力 小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります) チャック 六角対辺6.35mmビットスリーブチャック バッテリー容量(Ah) 0.85 適合バッテリー リチウムイオン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。
付属品 充電用USBケーブル 寸法(mm) 19Φ×159 質量(g) 88 全光束(Lm) 100 保護等級 IP30 連続使用時間(時間) 2.5 最大消費電力(W) 2.5 色温度(K) 4500/6500 充電時間(時間) 2.5 危険物の類別 非危険物 照射角度(°) 10-45
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431 照度(Lx) 400、200
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm) 135 質量(kg) 1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 適合バッテリー A-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 270 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:560/280、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×57×310 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (3.9MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級 IP44 全光束(Lm) 2400 セット内容 投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg) 0.72 消費電力(W) 24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 145×250×160 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×24 角度調整範囲 前後130~150° 左右360° 色温度(K) 6000 使用電池 グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間) 約4~6 電源タイプ 充電式 充電方式 AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 使用場所 屋内外 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra) >80 電球の種類 LEDチップ 点灯時間(時間) 約12 照射角度(°) 120
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 10000~28000 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm) 118 幅(mm) 90 質量(kg) 1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm) 226 電圧(V) 14.4 チャック孔径(Φmm) 6、8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします! 付属品 USBケーブル・取扱説明書 材質 本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂 質量(g) 約450 連続使用時間 High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間 バッテリー PSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 充電時間 約2~3時間(5V 2Aでフル充電時) 使用環境温度(℃) ‐10~40 電源タイプ 充電式 アダプター型式 5V 2A(付属していません) サイズ(mm) 高さ170×幅100×奥行100 充電可能回数 約300~500サイクル 明るさ(Lm) High:1000/Mid:500/Low:250 USBポート 【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属) 電球の種類 LED
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 20 特殊用途 防水 マグネット 仕様 折り畳み式 セット内容 投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質 ABS樹脂+PC 質量(g) 450(本体) 出力 USB:5V 1A 電源 AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm) 2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171.6×126.8×45.9 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×1 角度調整範囲 前後180° 使用電池 a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式 HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命 充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間) 約4~5 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K 電圧(V) 3.7 消費電力(W) 3 保護等級 IP65 光源 LED 充電時間(時間) 3.5 耐衝撃性 IK07 バッテリー容量(mAh) 2000 明るさ(Lm) 100 点灯時間(時間) 3.5
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。 ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。 暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。 モーター電圧(V) 3.6 バッテリー容量(mAh) 1500 充電時間(時間) 約3 最大締付トルク(N・m) 5(手締め時:10) 回転数(min-1[r.p.m]) 230 仕様 ストラップ付き 質量(g) 約360 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約135×43×135 バッテリー電圧(V) 3.6 使用充電器 入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品 バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース 幅(mm) 94 全長(mm) 217 質量(kg) 3.8(バッテリ含) 高さ(mm) 297 電源(V) 直流36 打撃数(min-1[回/分]) 0~2300 角ドライブsq(mm) 19 締付能力(普通ボルト) M12~M36 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M27 最大締付トルク(N・m) 1350 バッテリー容量(Ah) 2.5×2 防塵防水性能 IP56 充電時間(分) DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分]) 0~1800 適合バッテリー BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2) 17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K 電圧(V) 3.7 消費電力(W) 3 保護等級 IP65 光源 LED 充電時間(時間) 3.5 耐衝撃性 IK07 バッテリー容量(mAh) 2200 明るさ(Lm) 120 点灯時間(時間) 9
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。
用途LED作業灯 長さ(mm) 最小680~最大2100 質量(kg) 1.7 ケーブル長(m) 電源:5 保証期間 1年 充電時間(時間) 2.5 耐衝撃性 IK07 耐水性 IP54 明るさ(Lm) 最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時) 点灯時間(時間) 3~12(最大輝度時~最小輝度時)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

RG(レーシングギア)RG LED ワークライト
RG ワークライト。ヘッド部折り畳み式スリム作業灯。
付属品 USB-Cケーブル(100cm) ※充電器は市販品を使用してください。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (格納時)165×33×47、(展開時)232.2×33×47 本体質量(g) 約215(内蔵電池含む) 保護等級 【防塵】IP20 【耐衝撃】IK07 ※防水仕様ではありません。 光源 高輝度白色COB LED (メインライト)、高輝度チップタイプ白色LED (トップライト) 色温度 6000K(白色) 充電時間 約3.5時間(充電器による) 使用電池 リチウムイオン電池 3.7V 2500mA 保証期間 お買い上げから1年間 明るさ(Lm) 【メインライト】約500(ブーストモード時)/ 約200(エコモード時)、【トップライト】約150 点灯時間 【メインライト】約3時間(ブーストモード時)/ 約8時間(エコモード時)、【トップライト】約8時間
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 10000~30000 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm) 134 幅(mm) 90 質量(kg) 1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm) 226 電圧(V) 18 チャック孔径(Φmm) 6、8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 171(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷